Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP QK643AA) - 9 Zellen - 6600 mAh - Schwarz - für HP ProBook 6460b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1353542
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     HSTNN-OB2H
EAN/GTIN:
     5711045427909
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP QK643AA) - 9 Zellen - 6600 mAh - Schwarz - für HP ProBook 6460b
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI2334
Modell  
EAN/UPC  5711045427909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - 6600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  9 Zellen - 6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP QK643AA
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP ProBook 6460b

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  9 Zellen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  6600 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP QK643AA
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ProBook 6460b

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
9 Zellen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
HP QK643AA
Entwickelt für:
HP ProBook 6460b
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 6600mah, notebookakku für hp, coreparts, mbi2334, 2334, laptop, battery, 6600, qk643aa, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, zellen, schwarz, probook, 6460b, hstnnob2h, 6460, batterie, hstnn, ob2h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 7,50*
ab € 52,12*
€ 69,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,38*
€ 100,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.