Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series - Videokabel - Component Video / RGB - RCA männlich zu RCA männlich - 3 m - Doppelisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ClickTronic 3m YUV Component Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Blau
ClickTronic 3m YUV Component Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-1339042
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70424
EAN/GTIN:
     4040849704246
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Übersicht

Kurzinfo  ClickTronic Casual Series - Videokabel - Component Video / RGB - RCA männlich zu RCA männlich - 3 m - Doppelisolierung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  70424
Modell  Casual Series
EAN/UPC  4040849704246

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ClickTronic Casual Series Videokabel - Component Video / RGB - 3 m
Kabel  Videokabel - Component Video / RGB
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24
Länge  3 m
Anschluss  3 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)  3 x RCA - männlich
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel
Unterstützte Schnittstellen  Component Video / RGB
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz  75 Ohm
Länge  3 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)
  
Konnektivität  
Anschluss  3 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)  3 x RCA - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
Component Video / RGB
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz:
75 Ohm
Länge:
3 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
OFC (Oxygen Free Copper)
Anschluss:
3 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende):
3 x RCA - männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, clicktronic, 70424, komponentenkabel, männlich, mnnlich, casual, series, videokabel, component, video, doppelisolierung, cinchst./3x, cinchst., cinchkabel, rgbbildübertragung, cinchst3x, cinchst, rgbbildbertragung, cinch, kabel, bildübertragung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 35,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,38*
€ 45,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.