Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1338789 Herst.-Nr.: 93667 EAN/GTIN: 4040849936678 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - weiß | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 93667 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849936678 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Patch-Kabel - 50 cm - weiß | Typ | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Geflecht | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Geflecht | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie: | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial: | Geflecht | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG): | 27/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung | Länge: | 50 cm | Farbe: | Weiß | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: s/ftp patchkabel kat6a weiß 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 93667, goobay, wentronic, pimf, patchkabel, sftp, s/ftp, weiß, rj45, halogenfrei, geformt, lszh, kupfer, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,14* | € 1,83* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,15* | € 1,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,49* | € 2,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,22* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|