Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-133778 Herst.-Nr.: AR3100 EAN/GTIN: 0731304226390 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | APC NetShelter SX Enclosure with Sides - Schrank - Schwarz - 42U - 48.3 cm (19") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Schneider Electric | Hersteller Art. Nr. | AR3100 | EAN/UPC | 0731304226390 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | APC NetShelter SX Enclosure with Sides - Schrank - 42U | Produkttyp | Schrank | Farbe | Schwarz | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten) | 42U | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60 cm x 107 cm x 199 cm | Gewicht | 125 kg | Funktionen | Räder, Identischer Schlüssel für alle, einstellbare Tiefe | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schrank | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten) | 42U | Breite | 60 cm | Tiefe | 107 cm | Höhe | 199 cm | Gewicht | 125 kg | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Gewichtsbeschränkung | 1364 kg | Montagekit | Mitgeliefert | Leistungsmerkmale | Räder, Identischer Schlüssel für alle, einstellbare Tiefe | Kennzeichnung | EIA-310-D, UL 60950, IEC 60529 IP20, RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 147,8 kg | Produkttyp: | Schrank | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten): | 42U | Breite: | 60 cm | Tiefe: | 107 cm | Höhe: | 199 cm | Farbe: | Schwarz | Gewichtsbeschränkung: | 1364 kg | Montagekit: | Mitgeliefert | Leistungsmerkmale: | Räder, Identischer Schlüssel für alle, einstellbare Tiefe | Kennzeichnung: | EIA-310-D, UL 60950, IEC 60529 IP20, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rechnereinschub, 19" Rechnereinschub, Rack Server Chassis, Rack Server Gehäuse, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rechnereinschub, netshelter, ar3100, 3100, 42he, schneider, enclosure, with, sides, 1070, schrank, schwarz, 48.3, black, 600x1070mm, base, 1070mm, schwarzen, seitenteilen, speditionsversand, rack, serverschrank, 600mmx1070mm, enclos, 42ux600x1070mm, 600mm, gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.377,98* | € 1.507,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.404,53* | € 1.531,15* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.440,25* | € 1.571,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 35,00* | ab € 1.451,46* | € 1.585,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,46* | € 1.761,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|