Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 5.2 Ah - Schwarz - für HP EliteBook 2560p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1327844
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2317
EAN/GTIN:
     5711045303562
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 5.2 Ah - Schwarz - für HP EliteBook 2560p
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI2317
Modell  
EAN/UPC  5711045303562

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 5.2 Ah
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 5.2 Ah
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP EliteBook 2560p

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  5.2 Ah
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteBook 2560p

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
5.2 Ah
Entwickelt für:
HP EliteBook 2560p
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, akku für laptop 5200mah, notebookakku für hp, coreparts, mbi2317, 2317, laptop, battery, laptopbatterie, lithiumionen, schwarz, elitebook, 2560p, 2560, batterie, lithium, ionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 37,41*
2 Tage
35
€ 10,00*
ab € 27,19*
€ 37,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,87*
€ 67,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.