Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7800 - Einzugsrolle - für Phaser 7800; VersaLink C8000, C9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1320774
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00790
EAN/GTIN:
     5711045329883
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
feed roller

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Phaser 7800 - Einzugsrolle - für Phaser 7800; VersaLink C8000, C9000
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  109R00790
Modell  Phaser 7800
EAN/UPC  8592978175948

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Phaser 7800 - Einzugsrolle
Produkttyp  Einzugsrolle
Drucktechnologie  LED
Kompatibel mit  Phaser 7800/DN, 7800/DNM, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM; VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  12.7 cm
Transporttiefe  19 cm
Transporthöhe  4.4 cm
Transportgewicht  0.1 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Einzugsrolle
Drucktechnologie  LED
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 7800/DN, 7800/DNM, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM
Xerox VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Transportbreite:
12.7 cm
Transporttiefe:
19 cm
Transporthöhe:
4.4 cm
Transportgewicht:
0.1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Einzugsrolle
Drucktechnologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: 7800, xerox, phaser, 109r00790, 00790, einzugsrolle, versalink, 8000, 9000, c8000, c9000, 7800;, roller, 0095205766615, tray, feed, c8000/c9000, pickup, trays, einzugsrollenkit, ph7800, c8000c9000, einzugsrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 248,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 216,06*
€ 257,83*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 257,84*
€ 7,14*
ab € 469,51*
€ 533,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.