Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Buchständer, aus Bambus mit Metall-Scharnieren, Schräglage 4-fach verstellbar (211 3107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1307367
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     211 3107
EAN/GTIN:
     4003801799223
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter

Produkttext

Buchständer aus Bambus, vielseitig einsetzbar im Büro und in der Küche. Bambus - ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff - ist ein nahezu perfektes Material im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Darüber hinaus ist Bambus unempfindlich und äußerst stabil. Robuste Metall-Scharniere sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Schräglage ist 4fach verstellbar. Maße: ca. 34,0 x 26,0 x 4,7 cm (zusammengeklappt). Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Holz
Material  Bambus
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  355 mm
Tiefe  260 mm
Höhe  60 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Holz
Material:
Bambus
Breite:
355 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
60 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, wedo buchständer, konzepthalter, wedo, 3107, 2113107, bambus, buchstnder, buchständer, metallscharnieren, schräglage, 4fach, verstellbar, schrglage, metall, scharnieren, fach, stück, braun, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 19,04*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 21,80*
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 21,80*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 19,88*
€ 27,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,13*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.