Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI4278 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager (LI4278-SR20007WR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1282209
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI4278-SR20007WR
EAN/GTIN:
     5711045624551
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra LI4278 - Barcode-Scanner - Handgerät - 547 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.1
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra
Hersteller Art. Nr.  LI4278-SR20007WR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Zebra LI4278 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 2.1 - decodiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 18.6 cm x 9.8 cm
Gewicht  238 g
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scangeschwindigkeit  547 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.1

Ausführliche Details





Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Breite  7 cm
Tiefe  18.6 cm
Höhe  9.8 cm
Gewicht  238 g
Farbe  Twilight Black
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 2.1
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  617 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  547 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  6 m
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, UPC-E1, UPC-E0, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, UPC-B, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, EAN-14, EAN-3, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Mit Auslöser
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.1
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, FCC CFR21 Part 1040, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, IEC 60825-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 ? 85% (nicht-kondensierend)
Drop Specification  1,5 m zum Beton

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Breite:
7 cm
Tiefe:
18.6 cm
Höhe:
9.8 cm
Farbe:
Twilight Black
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 2.1
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
617 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
547 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
6 m
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Mit Auslöser
Wireless Connectivity:
Bluetooth 2.1
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 ? 85% (nicht-kondensierend)
Drop Specification:
1,5 m zum Beton
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner, barcode scanner, 4278, zebra, 20007, li4278sr20007wr, li4278, sr20007wr, schwarz, black, bluetooth, linear, scanner, linearimager, scans/sek., akku, separat, bestellen:, schnittstellenkabel, lade/übertragungsstation, farbe:, scanssek, bestellen, ladebertragungsstation, farbe, imager, scans, lade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 324,02*
Frei Haus
ab € 291,22*
€ 325,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 293,06*
€ 327,65*
€ 1,00*
ab € 297,12*
€ 333,78*
4 Tage
1744
€ 7,90*
ab € 342,04*
€ 406,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.