Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 80 Wh - für Series 7; 7 Chronos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung BA43-00318A Notebook-Ersatzteil Akku
Samsung BA43-00318A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-1274087
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00318A
EAN/GTIN:
     5711045258787
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Samsung - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 80 Wh - für Series 7; 7 Chronos
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  BA43-00318A
Modell  
EAN/UPC  5711045258787

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung - Laptop-Batterie - Li-Pol - 80 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer - 80 Wh
Entwickelt für  Series 7; 7 Chronos

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  80 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Series 7 700Z5A, 700Z5AH, 700Z5A-S01, 700Z5A-S02, 700Z5A-S04, 700Z5C, 700Z5CH, 700Z5C-S02, 700Z7C, 700Z7CH, NP700Z5AH, NP700Z5A-S01
Samsung Series 7 Chronos 700Z5A, 700Z5AH, 700Z5AI, 700Z5A-S01, 700Z5A-S02, 700Z5A-S03, 700Z5A-S04, 700Z5A-S05, 700Z5A-S06, 700Z5C, 700Z5CH, 700Z5CI, 700Z7C, 700Z7CH, 700Z7C-S02, 700Z7C-S03, 700Z7C-S04

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
80 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Samsung, notebook akku lipo, akku für laptop, akku für samsung notebook, samsung, 00318, ba4300318a, battery, ba43, 00318a, np700z7c, laptopbatterie, lithiumpolymer, series, chronos, laptop, batterie, lithium, polymer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 87,55*
€ 112,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,48*
€ 165,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.