Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) (ZN1U0000RS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1257518
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1U0000RS
EAN/GTIN:
     0641243401034
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - bis zu 500 Karten/Stunde (s/w) / bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB
Gruppe  Drucker
Hersteller  Evolis
Hersteller Art. Nr.  ZN1U0000RS
Modell  Zenius Classic line
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht  3.3 kg
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Schnittstelle  USB
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Gesamte Medienkapazität  50 Karten
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.5 cm x 31 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe  Rot
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
  
Medienhandhabung  
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke  0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität  50 Karten
Mediazuführung/Mediazuführungen  Automatischer Dokumenteneinzug - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität  20 Karten
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Reinigungssatz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale  K-Lock-Sicherheitsslot
Kennzeichnung  VCCI, CCC, FCC, ISO 7810, RoHS, ErP Ready
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, Evolis Premium Suite
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  46 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.5 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  19.5 cm
Gewicht  3.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Farbe:
Rot
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (Farbe):
300 dpi
Barcodes:
Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp:
PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Max. Mediengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke:
0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität:
50 Karten
Ausgabefachkapazität:
20 Karten
Verbindungen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
Reinigungssatz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale:
K-Lock-Sicherheitsslot
Kennzeichnung:
VCCI, CCC, FCC, ISO 7810, RoHS, ErP Ready
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities, Evolis Premium Suite
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
46 dBA
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kartendrucker evolis, thermosublimationsdrucker, evolis, farbe, kartenstunde, zenius, classic, karten/stunde, karten, stunde, line, zn1u0000rs, 0000, plastikkartendrucker, thermosublimation/thermische, übertragung, cr80, card, 85.6, einfarbig)/, kapazität:, thermosublimationthermische, bertragung, einfarbig, kapazitt, thermosublimation, thermische, kapazität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,56*
€ 887,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,42*
€ 822,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.