Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Theia Ultra Wide - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 10.2 mm (1/2.5") (5503-161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1254243
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-161
EAN/GTIN:
     7331021036611
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Theia Ultra Wide - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 10.2 mm (1/2.5"), 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm (1/3") - CS-Halterung - 1.8 mm - 3 mm - f/1.8 - für AXIS P1343, P1344, P1346, P1347, Q1602, Q1604
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  5503-161
Modell  Theia Ultra Wide
EAN/UPC  7331021036611

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Theia Ultra Wide - CCTV-Objektiv - 1.8 mm - 3 mm
Objektivsystem  CCTV-Objektiv
CCTV  Verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende (DC) - 10.2 mm (1/2.5"), 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm (1/3") - CS-Halterung
Für  Überwachung
Blendenöffnung  F/1.8
Brennweite  1.8 mm - 3 mm
Optisches Zoom  1.7 x
Entwickelt für  AXIS P1343 Network Camera, P1343-E Network Camera, P1344 Network Camera, P1344-E Network Camera, P1346 Network Camera, P1346-E Network Camera, P1347 Network Camera, P1347-E Network Camera, Q1602 Network Camera, Q1602-E Network Camera, Q1604 Network Camera, Q1604-E Network Camera

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  CCTV-Objektiv
Für  Überwachung
Brennweite  1.8 mm - 3 mm
Blendenöffnung  F/1.8
Mindestöffnung  Geschlossen
Optisches Zoom  1.7 x
Merkmale  IR-Korrektur, Linear Optical Technology
  
CCTV  
Ausrüstungskategorie  Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende (DC) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität  10.2 mm (1/2.5"), 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm (1/3")
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AXIS P1343 Network Camera, P1343-E Network Camera, P1344 Network Camera, P1344-E Network Camera, P1346 Network Camera, P1346-E Network Camera, P1347 Network Camera, P1347-E Network Camera, Q1602 Network Camera, Q1602-E Network Camera, Q1604 Network Camera, Q1604-E Network Camera

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
CCTV-Objektiv
Für:
Überwachung
Brennweite:
1.8 mm - 3 mm
Blendenöffnung:
F/1.8
Mindestöffnung:
Geschlossen
Optisches Zoom:
1.7 x
Merkmale:
IR-Korrektur, Linear Optical Technology
Sensorkompatibilität:
10.2 mm (1/2.5"), 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm (1/3")
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Videokamera Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv, axis, theia, 5503, 5503161, ultra, wide, cctvobjektiv, verschiedene, brennweiten, automatische, irisblende, 10.2, 1/2.5", 1/3", cshalterung, f/1.8, p1343, p1344, p1346, p1347, q1602, q1604, 1343, 1344, 1346, 1347
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 220,54*
€ 226,70*
Frei Haus
ab € 237,60*
€ 244,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 245,02*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 246,90*
€ 253,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 265,33*
€ 272,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.