Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1254142 Herst.-Nr.: 87-00003AAA-A EAN/GTIN: 7630013809234 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Mitel - Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD - für Mitel 620d, 630d | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Mitel | Hersteller Art. Nr. | 87-00003AAA-A | Modell | Mitel | EAN/UPC | 7630013809234 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Mitel - Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSD | Speicherkapazität | 2 GB | Entwickelt für | Mitel 620d, 630d | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 2 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Formfaktor | microSD | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Mitel 620d, 630d | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 2 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Formfaktor: | microSD | Entwickelt für: | Mitel 620d, 630d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb, micro sd, mitel micro sd, mitel, 00003, 8700003aaaa, microsd, 00003aaa, 630d, 620d, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, micro, sdcard, card, 620d/630d/650c, detewe, 620d630d650c, 650c, passend, 622d, 632d, handsets, speicherkapazität, aastra, speicherkapazitt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,18* | € 23,45* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 17,09* | € 23,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,27* | € 23,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,97* | € 36,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,50* | € 36,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|