Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1244395 Herst.-Nr.: AK-320502-000-S EAN/GTIN: 4016032300496 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - DVI-Adapter - Dual Link - DVI-I (W) - DVI-D (M) - geformt, Flügelschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | AK-320502-000-S | Modell | ASSMANN | EAN/UPC | 4016032300496 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN DVI-Adapter | Typ | DVI-Adapter - Dual Link | Technologie | Abgeschirmt | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , nickelbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Produktzertifizierungen | UL 1007 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Adapter | Technologie | Abgeschirmt | TMDS-Links | Dual Link | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , nickelbeschichtete Anschlüsse | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 1007 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DVI-Adapter | Technologie: | Abgeschirmt | TMDS-Links: | Dual Link | Kabeleigenschaften: | Geformt, Flügelschrauben , nickelbeschichtete Anschlüsse | Farbe: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Kennzeichnung: | UL 1007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, digitus, dvid, assmann, dual, link, schwarz, 320502, ak320502000s, dviadapter, adapter, dvii, geformt, daumenschrauben, dvi(24+1, dvi241, dvi245, dvi(24+5, kabel, st/bu, dvi(24+1)dvi(24+5, 24+1)/dvii, 24+5, dieser, eignet, sich, beispielsweise |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,91* | € 2,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,92* | € 2,90* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,15* | € 3,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,09* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|