Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359938 Herst.-Nr.: AK-320502-000-S EAN/GTIN: 4016032300496 |
| |
|
| | |
| Full HD, Dual-Link
Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder. Weitere Informationen: | | weight: | 0.048 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.185 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,92* | € 2,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,94* | € 2,90* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,14* | € 3,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|