Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1243043 Herst.-Nr.: PS22.0WA2-2E EAN/GTIN: 0662919043440 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 Privacy Filter - Bildschirmfilter - 55.9 cm (22") | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | PS22.0WA2-2E | Modell | Privacy Filter | EAN/UPC | 4038489022516 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 Privacy Filter - Bildschirmfilter - 55.9 cm (22") | Produkttyp | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 55.9 cm (22") | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 55.9 cm (22") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 55.9 cm (22") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 22 zoll widescreen, bildschirmfilter 22 zoll, bildschirmfilter, privacy, filter, ps220wa22e, 22.0in, 16:10, ps22.0wa22e, blickschutzfilter, 55.9, 220in, 1610, ps22, 0wa2, display, filt., size, 474x296, matt, glossy, bildschirme, sichtschutzfilter, sichtschutzfolie, blickschutzfolie/, wide, 15:9/16:9/16:10)/, lcd/, farbe: |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,56* | € 43,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 40,82* | € 54,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 43,06* | € 57,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,27* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|