Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 22.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
Artikel-Nr.:
     C2033-PS22.0WA2-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS22.0WA2-2E
EAN/GTIN:
     4038489022516
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben.

-Der V7 Blickschutzfilter verhindert seitliche Einblicke auf Ihr Display ohne Verzerrungen oder Veränderungen der Schärfe
-Vertrauliche Informationen bleiben privat
-Für Notebooks und Flachbildschirme
-V7 Blickschutzfilter sind reversibel. Die matte Seite reduziert Glanz (Anti-Glanz), während die glänzende Seite Helligkeit und Farbe verbessert.
-Inklusive Microfaser Reinigungstuch und Befestigungslaschen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
474 mm
Höhe:
297 mm
Breite (imperial):
18.66 "
Höhe (imperial):
11.69 "
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:10
Breitbild:
Ja
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Reinigungstuch:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Projektionsflächenkapazität:
22 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.