Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Saugfilter - für Phaser 7800 (108R01037)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1240805
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01037
EAN/GTIN:
     0095205766561
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Laserdrucker Ersatzteile

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Saugfilter - für Phaser 7800
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R01037
Modell  
EAN/UPC  0095205766561

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Saugfilter
Produkttyp  Saugfilter
Drucktechnologie  LED
Kapazität  Bis zu 120000 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  18.8 cm
Transporttiefe  12.7 cm
Transporthöhe  4.57 cm
Transportgewicht  90.7 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Saugfilter
Drucktechnologie  LED
Kapazität  Bis zu 120000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
18.8 cm
Transporttiefe:
12.7 cm
Transporthöhe:
4.57 cm
Transportgewicht:
90.7 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Saugfilter
Drucktechnologie:
LED
Kapazität:
Bis zu 120000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Weitere Suchbegriffe: Saugfilter, laserdrucker ersatzteile, 7800, xerox, phaser, 108r01037, 01037, saugfilter, suction, filter, 120.000, maintenance, ansaugfilter, 5711045329876, 120000, filtereinheit, ph7800, seiten, suppl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 26,00*
€ 35,67*
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 35,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 26,58*
€ 36,05*
€ 4,50*
ab € 27,20*
€ 36,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,73*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.