Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TAE Adapterkabel, RJ11 Stecker auf TAE-N Buchse (69946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238363
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69946
EAN/GTIN:
     4043718030903
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Adapterkabel RJ11/S-TAEN/B 0.20m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69946
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TAE Adapterkabel - 0.2 m
Paketierte Menge  1
Typ  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Belegung (RJ11 - TAE): 2-5(b2), 3-1(a), 4-2(b), 5-6(a2).
Zum Anschluss von TAE-N Endgeräten an eine RJ11 Buchse.
Länge  0.2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Belegung (RJ11 - TAE): 2-5(b2), 3-1(a), 4-2(b), 5-6(a2).
Zum Anschluss von TAE-N Endgeräten an eine RJ11 Buchse.
Länge  0.2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
TAE Adapterkabel
Länge:
0.2 m
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel RJ-11, Adapterkabel RJ11, RJ-11 Adapterkabel, RJ11 Adapterkabel, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, rj 11 adapter inline, adapterkabel rj-11, 69946, inline, inline®, adapterkabel, rj11, stecker, taen, buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
€ 9,80*
ab € 1,20*
€ 1,94*
4 Tage
923
€ 1,00*
ab € 10,02*
€ 14,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,62*
€ 18,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.