Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238340
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68813A
EAN/GTIN:
     4043718119349
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  68813A
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE ISDN-Kabel - 3 m
Paketierte Menge  1
Typ  ISDN-Kabel
Leistungsmerkmale  8-adrig, komplett belegt
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Leistungsmerkmale  8-adrig, komplett belegt
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Leistungsmerkmale:
8-adrig, komplett belegt
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline, 68813a, 68813, inline®, isdn, anschlußkabel, rj45, stecker, 8adrig, anschlukabel, adrig, stecker/stecker, steckerstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,24*
6 Tage
819
€ 1,00*
ab € 10,35*
€ 11,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,06*
€ 13,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.