Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, grau, 0,3m (76433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237406
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76433
EAN/GTIN:
     4043718030149
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF grau 0.3 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76433
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 0.3 m
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Länge  0.3 m
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Grau
Länge  0.3 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Technologie:
S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Grau
Länge:
0.3 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat.6 grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 76433, inline, inline®, patchkabel, s/ftp, pimf, cat.6, grau, sftp, cat6, 250mhz, kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,26*
€ 7,14*
ab € 1,19*
€ 1,93*
4 Tage
1751
€ 1,00*
ab € 10,11*
€ 14,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,89*
€ 19,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.