Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237289 Herst.-Nr.: 76403 EAN/GTIN: 4043718028849 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF grau 3.0 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 76403 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 3 m | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Länge | 3 m | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Grau | Länge | 3 m | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Technologie: | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Grau | Länge: | 3 m | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568B Kategorie 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 76403, inline, cat.6, s/ftp, pimf, grau, cat6, sftp, 250mhz, inline®, kupfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,00* | € 3,18* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 3,19* | € 4,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 10,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,11* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|