Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237259 Herst.-Nr.: 73612X EAN/GTIN: 4043718163496 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SF/UTP - CAT 6 - geformt - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 73612X | Modell | | EAN/UPC | 4043718163496 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Crossover-Kabel - 1.5 m - Schwarz | Typ | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie | SF/UTP | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 1.5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie | SF/UTP | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 1.5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel - CAT 6 | Technologie: | SF/UTP | Verdrahtungsschema: | T568B | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Geformt | Länge: | 1.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, inline, 73612x, schwarz, 73612, inline®, crossover, cat.6, rj45, cat6, sfutp, s/ftp, crossoverkabel, sf/utp, geformt, sftp, kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 2,56* | € 3,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,90* | € 15,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,18* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|