Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237255 Herst.-Nr.: 73602X EAN/GTIN: 4043718075355 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-FTP schwarz 2.0 m crossover | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 73602X | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 2 m | Technologie | SFTP-Kabel | Typ | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Technologie | SFTP-Kabel | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Schwarz | Länge | 2 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Technologie: | SFTP-Kabel | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Schwarz | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, inline patchkabel 2m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel sf-utp, inline, 73602x, 73602, patchkabel, inline®, crossover, cat.6, schwarz, sfutp, cat6, cross, sf/utp, schw, s/ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,35* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 3,58* | € 5,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 10,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,47* | € 16,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,02* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|