Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237254 Herst.-Nr.: 73601X EAN/GTIN: 4043718077847 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-FTP schwarz 1.0 m crossover | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 73601X | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 1 m | Technologie | SFTP-Kabel | Typ | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Technologie | SFTP-Kabel | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Schwarz | Länge | 1 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Technologie: | SFTP-Kabel | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Schwarz | Länge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossover kabel, inline, 73601x, 73601, patchkabel, inline®, crossover, cat.6, schwarz, sfutp, cat6, cross, sf/utp, schw, s/ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 2,06* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 2,11* | € 3,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 9,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,58* | € 15,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,19* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|