Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237137 Herst.-Nr.: 72503M EAN/GTIN: 4043718125852 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - S-FTP - (Kategorie 5e) - Pink | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 72503M | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Patch-Kabel - 3 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie mit Geflecht | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 5e | Farbe | Pink | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie mit Geflecht | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Länge | 3 m | Farbe | Pink | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Folie mit Geflecht | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Länge: | 3 m | Farbe: | Pink | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568B Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72503m, 72503, inline®, patchkabel, sf/utp, cat.5e, pink, sfutp, cat5e |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,86* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,93* | € 3,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,49* | € 14,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,23* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|