Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Crossover Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 10m (72501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237130
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72501
EAN/GTIN:
     4043718007424
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e S-FTP grau 10.0 m crossover
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72501
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 10 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Länge  10 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Länge  10 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
SFTP-Kabel
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: kat5, 72501, inline, inline®, crossover, patchkabel, sf/utp, cat.5e, grau, sfutp, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,50*
€ 7,14*
ab € 6,12*
€ 9,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,01*
€ 21,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.