Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Audio-Kabel - 2 x Cinch (M) - 1 x Klinke 3,5 mm (M) - 2,5m - Weiss (89936W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236712
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89936W
EAN/GTIN:
     4043718154395
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Audio-Kabel - 2 x Cinch (M) - 1 x Klinke 3.5 mm (M) - 2.5 m - Weiss
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  89936W
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718154395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Audiokabel
Paketierte Menge  1
Kabel  Audiokabel
Länge  2.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Klinke Stecker
Technische Merkmale  Steckertülle rot/schwarz
Vergoldete Kontakte

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  Audiokabel
Technische Merkmale  Steckertülle rot/schwarz
Vergoldete Kontakte
Länge  2.5 m
Farbe  Weiss
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Klinke Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
Audiokabel
Technische Merkmale:
Steckertülle rot/schwarz , Vergoldete Kontakte
Länge:
2.5 m
Farbe:
Weiss
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
2 x Cinch Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x 3.5 mm Klinke Stecker
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, inline, stecker, 89936w, 89936, cinch/klinke, kabel, cinch, klinke, cinchklinke, 35mm, gold, inline®, 3.5mm, weiss, 2.5m, weiß, weiß/gold, weigold
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,12*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 10,16*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,92*
€ 31,69*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,42*
€ 72,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.