Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1234083 Herst.-Nr.: TS16GJF350 EAN/GTIN: 0760557821267 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend JetFlash 350 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Pure Black | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend Information | Hersteller Art. Nr. | TS16GJF350 | Modell | JetFlash 350 | EAN/UPC | 0760557821267 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend JetFlash 350 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | Interfacetyp | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation | USB 2.0 | Farbe | Pure Black | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | Breite | 60 mm | Tiefe | 18.6 mm | Höhe | 8.7 mm | Gewicht | 8.5 g | Farbe | Pure Black | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation | USB 2.0 | Besonderheiten | LED-Zugriffsanzeige | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | C-Tick, BSMI, FCC, KCC | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 16 GB | Breite: | 60 mm | Tiefe: | 18.6 mm | Höhe: | 8.7 mm | Farbe: | Pure Black | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation: | USB 2.0 | Besonderheiten: | LED-Zugriffsanzeige | Schnittstellen: | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Kennzeichnung: | C-Tick, BSMI, FCC, KCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, transcend, jetflash, schwarz, ts16gjf350, 16gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, stick, black, usb2.0, jetflash®, usb20, usb20pen, driveclassicblack, usb2, drive, classic |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,89* | € 5,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,90* | € 5,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 6,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 6,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 9,75* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|