Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S ISDN-Anschlusskabel, magenta, 1,5 m RJ45 Stecker - RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig (BS70078-M1.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1230022
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-M1.5
EAN/GTIN:
     4017538040787
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker

Produkttext

Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Aufbau: 4-adrig Rund Adern Material: Kupfergemisch Stecker: vergossen mit Knickschutztülle Stecker Material: Kunststoff Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: transparent Farbe Kabel: magenta

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  1,5m
Kabeltyp  ISDN
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Magenta
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ45
Anschluss 2  RJ45

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5m
Kabeltyp:
ISDN
Produktfarbe:
Magenta
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, isdn-kabel 1.5m, isdn kabel, western stecker rj45, shiverpeaks, 70078, bs70078m15, rj45, stecker, 4adrig, magenta, bs70078m1.5, bs70078, rundkabel, adrig, anschlusskabel, rund, basicsisdnanschlusskabel, basics, isdnanschlusskabel, basic, isdn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
169
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,21*
1
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,68*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,81*
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,81*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 11,32*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-0.5
ab € 0,63*
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-1.5
ab € 1,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-2
ab € 0,81*
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-3
ab € 0,87*
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-S-6
ab € 1,27*
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.