Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 4GB - Class 10 - microSDHC (TS4GUSDC10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1229807
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDC10
EAN/GTIN:
     0760557821397
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 10 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS4GUSDC10
Modell  
EAN/UPC  0760557821397

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  4 GB
Geschwindigkeit  Class 10
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  4 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Unterstützung für In System Programming (ISP)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
4 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, transcend, microsdhc, premium, ts4gusdc10, class, flashspeicherkarte, 133x, flash, speicherkarte, adapter, class10, micro, microsd, card, sdhc, 20mbs, 20mb/s, ohne, 20mb, uhsi, sdhc10(nobox+adapter, flashhukommelsesko, sdcard, microsdspeicherkarte, microsdhckarte, securedigitalcard
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,67*
3 Tage
500
1
€ 8,00*
ab € 3,97*
€ 5,70*
1
€ 4,50*
ab € 3,99*
€ 5,73*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,16*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,89*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,02*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,80*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,44*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,17*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,22*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,66*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.