Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Classic Series C008 - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 - Schwarz, Rot (AC008-64G-RKD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1229207
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC008-64G-RKD
EAN/GTIN:
     4713435791721
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Classic Series C008 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Schwarz, Rot
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AC008-64G-RKD
Modell  Classic Series C008
EAN/UPC  4713435791721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Classic Series C008 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz, Rot
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz, Rot
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  59.6 mm
Tiefe  9.5 mm
Höhe  19.5 mm
Gewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Schwarz, Rot
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
59.6 mm
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
19.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, c008, ac00864grkd, 64gb, classic, schwarz, ac008, flash, disk, cerná, series, usbflashlaufwerk, stick, slider, cern, laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.