Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Basic Optical Mouse for Business - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2, USB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1170810
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     4YH-00007
EAN/GTIN:
     0885370353419
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Basic Optical Mouse for Business - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2, USB - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  4YH-00007
EAN/UPC  8853703534196

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Basic Optical Mouse for Business - Maus - PS/2, USB - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - PS/2, USB
Farbe  Schwarz
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 11.3 cm x 3.9 cm
Gewicht  117 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  800 dpi
Leistung  3000 Bilder pro Sekunde, bis zu 50,80cm (20") pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
1 x Maus-Anschluß - extern
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.1 - 10.4.x
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  5.8 cm
Tiefe  11.3 cm
Höhe  3.9 cm
Gewicht  117 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  PS/2, USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  800 dpi
Leistung  3000 Bilder pro Sekunde, bis zu 50,80cm (20") pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
1 x Maus-Anschluß - extern
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, GOST, cUL, ICES-003, CB, MIC, FCC, WEEE, REACH
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.1 - 10.4.x
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
11.3 cm
Höhe:
3.9 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
PS/2, USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
800 dpi
Leistung:
3000 Bilder pro Sekunde, bis zu 50,80cm (20") pro Sekunde
Leistungsmerkmale:
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, microsoft gaming mäuse, microsoft mäuse, microsoft, optical, basic, mouse, business, maus, schwarz, 00007, 4yh00007, kabelgebunden, rechts, optisch, linkshändig, tasten, ps/2, linkshndig, black, ambidextrous, typea, ps2/usb, ps2usb, type, muis, mshw, präzise, optische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 13,22*
€ 18,15*
€ 4,50*
ab € 13,23*
€ 18,17*
1 Tag
45
€ 4,45*
ab € 13,73*
€ 18,83*
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 18,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,72*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.