Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft 4YH-00007 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10801770
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     4YH-00007
EAN/GTIN:
     885370353419
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Optische Technologie
Schnellere, präzisere und zuverlässigere Navigation. Der optische Sensor erfasst Bewegungen auf nahezu jeder Oberfläche.

Noch schnellerer Bildlauf
Navigieren Sie mühelos in Dokumenten, ohne die Bildlaufleiste zu verwenden.

Bequemes Arbeiten mit beiden Händen
Die Maus lässt sich von Rechts- und Linkshändern gleichermaßen verwenden. Das für beide Hände ausgelegte Design bietet Komfort für Links- und Rechtshänder.

Frei belegbare Tasten
Frei belegbare Tasten ermöglichen einen Schnellzugriff auf häufig verwendete Medien, Programme und Dateien.

Device Stage
Greifen Sie bei häufig verwendeten Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras, Druckern sowie Maus-, Tastatur- und Webcamprodukten schnell und einfach auf allgemeine Aufgaben wie Produktinformationen, Registrierung und Einstellungen zu.

Ergonomisches Design
Zeigen und Klicken – ohne Anstrengung. Dank des ergonomischen Designs können Sie länger beschwerdefrei arbeiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.9 mm
Tiefe
113.4 mm
Höhe
39.2 mm
Gewicht
92.8 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger
Ergonomie
Kabellänge
1.83 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.