Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-117014 Herst.-Nr.: U4418E EAN/GTIN: 4053162116863 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support for Travelers - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Geschäftszeiten - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für EliteBook 745 G3, 840 G1, 850 G2, 8770; ProBook 430 G2; ZBook 15, 17 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP | Hersteller Art. Nr. | U4418E | EAN/UPC | 4053162116863 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support for Travelers - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten | Entwickelt für | HP Elite 8300, Pro 4300; EliteBook 2170, 2570, 6930, 720 G1, 725 G2, 740 G1, 740 G2, 745 G3, 755 G2, 810 G1, 840 G1, 8470, 850 G1, 850 G2, 8570, 8770; EliteBook Folio 1020 G2, 9470; EliteBook Revolve 810 G1, 810 G2; ProBook 430 G2, 440 G1, 645 G1, 64XX, 655 G1, 6570; Workstation Z820; ZBook 15, 17 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteBook 2170p, 2570p, 6930p, 720 G1, 725 G2, 740 G1, 740 G2, 745 G3, 755 G2, 810 G1, 840 G1, 8470p, 850 G1, 850 G2, 8570p, 8770w HP EliteBook Folio 1020 G2, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet HP ProBook 430 G2, 440 G1, 645 G1, 6470b, 6475b, 655 G1, 6570b HP Workstation Z820 HP ZBook 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation HP Compaq 6510b, 6910p, 8510p, Elite 8300, Pro 4300 HP Compaq Business Notebook nc4010, nc4200, nc4220, nc6000, nc6110, nc6200, nc8000 HP Compaq Mobile Workstation 8510w HP Compaq Tablet PC tc4400 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | Geschäftszeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, 1040, jahre, care, pack, u4418e, next, business, support, vorort, nächsten, arbeitstag, 4418, nchsten, electronic, hardware, travelers, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, geschäftszeiten, reaktionszeit:, elitebook, geschftszeiten, reaktionszeit, weltweit, ecarepack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,86* | € 88,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,58* | € 90,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 76,38* | € 91,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 83,93* | € 98,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,05* | € 101,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|