Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1166976
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     EHDC101K
EAN/GTIN:
     0085854221467
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  Case Logic
Hersteller Art. Nr.  EHDC101K
EAN/UPC  0085854221467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte
Produkttyp  Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial  Geformtes EVA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.4 cm x 15.2 cm x 3.3 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial  Geformtes EVA
Breite  10.4 cm
Tiefe  15.2 cm
Höhe  3.3 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial:
Geformtes EVA
Breite:
10.4 cm
Tiefe:
15.2 cm
Höhe:
3.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Taschen für externe Festplatten, case logic notebooktasche, taschen für externe festplatten, case, logic, schwarz, ehdc101k, 3201314, portable, hard, drive, tragetasche, speicherplatte, festplattentasche, caselogic, [schwarz, ehdc101, black, tasche, klein, external, harddrive, professionelles, etui, externe, festplatten, nylonschwarz64cm25festplatten, nylon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,60*
€ 10,93*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 14,72*
€ 20,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,85*
€ 30,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201315
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.