Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh - Tonersammler - für Ricoh SP C440DN; Aficio SP C430DN, SP C431DN, SP C431DNHT, SP C431DNHW (406665)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1159396
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406665
EAN/GTIN:
     4961311857768
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter ricoh

Übersicht

Kurzinfo  Ricoh - Tonersammler - für Ricoh SP C440DN; Aficio SP C430DN, SP C431DN, SP C431DNHT, SP C431DNHW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ricoh
Hersteller Art. Nr.  406665
Modell  
EAN/UPC  4961311857768

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ricoh - Tonersammler
Produkttyp  Tonersammler
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Ricoh SP C440DN; Aficio SP C430DN, SP C431DN, SP C431DNHT, SP C431DNHW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonersammler
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Ricoh SP C440DN
Ricoh Aficio SP C430DN, SP C431DN, SP C431DNHT, SP C431DNHW

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonersammler
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lanier:
LP 137 C; LP 137 CN; LP 140 Series; LP 142 CN; LP 142 CN HS; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
Ricoh:
Aficio SP C 430 dn; Aficio SP C 430 Series; Aficio SP C 431 dn; Aficio SP C 431 dn-hs Color Hotspot; Aficio SP C 431 dnht; Aficio SP C 431 dnhw; Aficio SP C 440 DN; Aficio SP C 440 Series; Aficio SP C 441 DN; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
NRG:
SP C 430 DN; SP C 430 Series; SP C 431 DN
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, ricoh, 406665, aficio, c430, tonersammler, c431, c435, c440, resttonerbehlter, 50000, seiten, waste, toner, bottle, c430dn, original, 50.000, spc430, resttoner, 50.000seiten, c43xdn, spc430dn, 50.000pages, wastebox, 50000seiten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 13,40*
€ 18,98*
€ 4,50*
ab € 13,69*
€ 19,09*
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 19,10*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 13,97*
€ 19,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,01*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2102/KIT
ab € 232,93*
Ähnlich
Ricoh
821204
ab € 70,42*
Ähnlich
Ricoh
821207
ab € 117,94*
Ähnlich
Ricoh
821281
ab € 116,54*
Ähnlich
Ricoh
821282
ab € 116,35*
Ähnlich
Ricoh
406662
ab € 100,61*
Ähnlich
Ricoh
406663
ab € 321,29*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 36,90*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 56,00*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 55,40*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 56,13*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 52,24*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 80,02*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 79,12*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 79,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.