Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 7 Wh - wiederhergestellt - für PowerEdge 1900, 1950 III, 2900 III, 2950 III, 6950, 840; PowerVault NX1950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1135031
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U8735
EAN/GTIN:
     5711045088612
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

Übersicht

Kurzinfo  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 7 Wh - wiederhergestellt - für PowerEdge 1900, 1950 III, 2900 III, 2950 III, 6950, 840; PowerVault NX1950
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  U8735
Modell  Primary Battery
EAN/UPC  4053162239760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - Li-Ion - 7 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 7 Wh
Preistyp  Wiederhergestellt
Entwickelt für  PowerEdge 1900, 1950 III, 2900 III, 2950 III, 6950, 840; PowerVault NX1950

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  7 Wh
  
Verschiedenes  
Preistyp  Wiederhergestellt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge 1900, 1950 III, 2900 III, 2950 III, 6950, 840
Dell PowerVault NX1950

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
7 Wh
Preistyp:
Wiederhergestellt
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, fr463, 1950, battery, primary, 2900, 2950, nu209, 1900, 6950, 8735, u8735, 3.7v, laptopbatterie, lithiumionen, wiederhergestellt, poweredge, 840;, powervault, nx1950, notebook/tablet, notebooktablet, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
€ 7,50*
ab € 56,18*
€ 73,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,78*
€ 107,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.