Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP711-SL0.25Y - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Gold - Cat6 - U/UTP (UTP) (SP711-SL0.25Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1130106
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP711-SL0.25Y
EAN/GTIN:
     4017538023209
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, Material Kabel: PVC Kabelschirmung: U/UTP Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,25m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Gelb
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,25m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 u/utp 30.00 cm, patch kabel, patch-kabel cat6, shiverpeaks, sp711sl025y, sp711sl0.25y, sp711, u/utp, uutp, gelb, rj45, cat6, 025m, patchkabel, cat.6, patchkabelflachkabel, cat., slimline, männlich/männlich, gold, mnnlichmnnlich, flachkabel, slim, line, männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 1,01*
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,37*
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,61*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 8,54*
€ 12,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,35*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.