Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 15.4 - 40,60cm (16") / 39.1 - 40.6cm Notepac Plus Case - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-112596
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CNP1
EAN/GTIN:
     5024442240003
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  Targus 15.4 - 40,60cm (16") / 39.1 - 40.6cm Notepac Plus Case - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Targus
Hersteller Art. Nr.  CNP1
Modell  15.4
EAN/UPC  5054629072202

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Targus 15.4 - 40,60cm (16") / 39.1 - 40.6cm Notepac Plus Case Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Koskin, Polyester
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 cm x 13 cm x 33 cm
Gewicht  1.5 kg
Notebook-Kompatibilität  40.6 cm (16")
Funktionen  Gepolstert, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, hinteres Einsteckfach, Trolley-Band
Tragegurt  Handgriff, Schultertragriemen, Gurt für Rollgepäck

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Koskin, Polyester
Breite  40 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  33 cm
Gewicht  1.5 kg
Notebook-Kompatibilität  40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität  38.74 cm x 4.19 cm x 26.67 cm
Zusätzliche Fächer  Handy, PDA, Kreditkarten, Stifte, Sonnenbrillen, Schlüssel
Funktionen  Gepolstert, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, hinteres Einsteckfach, Trolley-Band
Tragegurt  Handgriff, Schultertragriemen, Gurt für Rollgepäck
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Koskin, Polyester
Breite:
40 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
33 cm
Notebook-Kompatibilität:
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität:
38.74 cm x 4.19 cm x 26.67 cm
Zusätzliche Fächer:
Handy, PDA, Kreditkarten, Stifte, Sonnenbrillen, Schlüssel
Tragegurt:
Handgriff, Schultertragriemen, Gurt für Rollgepäck
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: targus laptoptaschen 15 zoll, laptop tasche, laptoptaschen 15 zoll, targus, notepac, plus, cnp1, schwarz, clamshell, notebooktasche, notebook, tasche, 39.6, 15.6", case, laptop, nylon, 15.4, inch, 39.1, 40.6cm, 40.6, 15.6, blacktcg670gl, bæreta, deklas, judas, 1516", black
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 55,01*
€ 70,91*
€ 5,95*
ab € 57,73*
€ 73,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,51*
€ 77,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,55*
€ 80,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,94*
€ 81,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.