Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1097863 Herst.-Nr.: S215226 EAN/GTIN: 4038816223685 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Synergy 21 - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | ALLNET | Hersteller Art. Nr. | S215226 | Modell | Synergy 21 | EAN/UPC | 4038816223685 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Synergy 21 ISDN-Kabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | ISDN-Kabel | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 4 Kabel | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | Kategorie 3 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | ISDN-Kabel | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 4 Kabel | Länge | 0.5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | Kategorie 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | ISDN-Kabel | Technologie: | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel: | 4 Kabel | Länge: | 0.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | Kategorie 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: isdnkabel, synergy, s215226, 215226, isdn, kabel, rj45/rj45, 4pol., synergy21, rj45, rj45rj45, cat3, 4pol, schwarz, cat.3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 0,34* | € 0,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 0,34* | € 0,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,20* | € 10,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,13* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|