Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1097204 Herst.-Nr.: NFC-CUBE EAN/GTIN: 0754082055327 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fluke Networks - Glasfaser-Reinigungswürfel - für FiberInspector Mini and Cleaning Kit | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Fluke | Hersteller Art. Nr. | NFC-CUBE | Modell | Fluke Networks | EAN/UPC | 0754082055327 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fluke Networks Glasfaser-Reinigungswürfel | Produkttyp | Glasfaser-Reinigungswürfel | Packungsinhalt | Fusselfreie Wischtücher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.1 cm x 5.1 cm x 5.1 cm | Produktmaterial | Polyester, Zellulose | Entwickelt für | FiberInspector Mini and Cleaning Kit | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Glasfaser-Reinigungswürfel | Packungsinhalt | Fusselfreie Wischtücher | Produktmaterial | Polyester, Zellulose | Breite | 5.1 cm | Tiefe | 5.1 cm | Höhe | 5.1 cm | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | Glasfaser | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fluke Networks FiberInspector Mini and Cleaning Kit | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19,0 kg | Produkttyp: | Glasfaser-Reinigungswürfel | Packungsinhalt: | Fusselfreie Wischtücher | Produktmaterial: | Polyester, Zellulose | Breite: | 5.1 cm | Tiefe: | 5.1 cm | Höhe: | 5.1 cm | Technologie: | Glasfaser | Entwickelt für: | Fluke Networks FiberInspector Mini and Cleaning Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, Messgerätesatz, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, kabelprüfgeräte fluke, reinigungsstäbchen schaumstoff, fluke, nfccube, networks, cube, beha, 2799697, glasfaserreinigungswrfel, glasfaserreinigungswürfel, fiberinspector, mini, cleaning, glasfaser, reinigungswürfel, 243413, stück, reinigungstuchwürfel, lichtleiter, glasfaserprüfgerät, netzwerk, fiber, reinigungs, würfel, stck, reinigungstuchwrfel, glasfaserprfgert, wrfel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,89* | € 65,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,73* | € 65,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,05* | € 67,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,95* | € 67,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,64* | € 79,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|