Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM MegaRAID SAS 9280-4i4e - Speichercontroller (RAID) (L5-25305-05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1050611
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     L5-25305-05
EAN/GTIN:
     0830343001460
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-600 / SAS Low Profile - 600 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCI Express 2.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  LSI
Hersteller Art. Nr.  LSI00209
EAN/UPC  0830343001460

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e - Speichercontroller (RAID) - SATA-600 / SAS - PCI Express 2.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express 2.0 x8
Controller-Schnittstellentyp  Serial ATA-600 / SAS
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express 2.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Controller-Schnittstellentyp  Serial ATA-600 / SAS
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS2108 800 MHz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) (innerhalb)
1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, CSA C22.2
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  LSI MegaRAID Management Suite, LSI WebBIOS Configuration Utility, Command Line Interface (CLI), MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem  SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
  
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ:
PCI Express 2.0 x8
Controller-Schnittstellentyp:
Serial ATA-600 / SAS
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Puffergrösse:
512 MB
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
240
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSI LSISAS2108 800 MHz
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, broadcom sas controller, megaraid, 92804i4e, 4port, 6gb/s, pcie, lsi00209, 9280, 00209, 6gbs, 4i4e, port, sata+sas, 512mb, broadcom, raid, satasas, sata, eol!!, speichercontroller, sender/kanal, lowprofile, int., l52530505, 25305, senderkanal, sender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 576,59*
€ 649,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 598,11*
€ 675,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,36*
€ 787,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,08*
€ 770,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.