Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1047515 Herst.-Nr.: 402807 EAN/GTIN: 4961311032578 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ricoh TK 1030 - Medienfach / Zuführung 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh Aficio SP 4100, Aficio SP 4110, Aficio SP 4210, Aficio SP 4310 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Ricoh | Hersteller Art. Nr. | PFUTK1030 | Modell | TK 1030 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ricoh TK 1030 - Medienfach / Zuführung | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Entwickelt für | Ricoh Aficio SP 4100N, Aficio SP 4100N-KP, Aficio SP 4100NL, Aficio SP 4110N, Aficio SP 4110N-KP, Aficio SP 4210N, Aficio SP 4310N | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Ricoh Aficio SP 4100N, Aficio SP 4100N-KP, Aficio SP 4100NL, Aficio SP 4110N, Aficio SP 4110N-KP, Aficio SP 4210N, Aficio SP 4310N | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Medienfach / Zuführung | Anzahl der Schubladen für Medienträger: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ricoh, 402807, aficio, 4310, 4100, 4110, 1030, 4210, blatt, 4100/4110, medienfach, zuführung, schubladen, trays, tk1030, papierzuführung, 4100n/kp/nl, 4110n, 4310n, 41004110, 4210n4310n, zufhrung, papierzufhrung, 4100nkpnl, 4210n |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,06* | € 20,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,26* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|