| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1043356 Herst.-Nr.: 22530-96 EAN/GTIN: 4002390015332 |
| |
|
| | |
| Produkttext Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz Aus vernickeltem, stabilen Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel- Stahlfeder Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland Zum Anbringen von Informationen, die oft abgenommen oder ausgewechselt werden, z. B. Besucher-Namen am Empfang oder Schaltpläne/Prüfprotokolle im Fertigungsbereich Leistungsstark: Extrem hohe Auszugskraft, große Klemmweite Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers Langzeitgetestet, millionenfach bewährt Angeschraubt ist der Klemmer diebstahlsicher befestigt Lieferung ohne Montagematerial 3 Jahre Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik Hauptmerkmale Technische Details | | Material | Metall | Länge | 12,5 cm | Breite der Klemmplatte | 2 cm | Anzahl | 10 | | | Farbe | | Produktfarbe | Nickel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Metall | Länge: | 12,5 cm | Breite der Klemmplatte: | 2 cm | Anzahl: | 10 | Produktfarbe: | Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer metall, briefklemmer maul, briefklemmer metall, maul, metall, 22530, 2253096, nickel, breite:, montierbar, holz, oder, kunststoff, breite, montageklemmer, maulpro, stück, briefklemmer, stck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,63* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,847* | € 4,315* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,67* | € 4,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 6,04* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 29,18* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|