| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2253096 Herst.-Nr.: 2253096 EAN/GTIN: 4002390015332 |
| |
|
| | |
| - Montage-Klemmer MAULpro
- Werkstoff: Metall
- Klemmfeder vorhanden
- Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Auch zum Aufhängen
- Breite: 125 mm
- max. Klemmdicke: 20 mm
- Farbe: nickel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Mit kräftiger Spiralfeder. Auch zum Aufhängen. Lieferung ohne Montagematerial. | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Farbe: | nickel | Farbname: | nickel | Marke: | Maul | Material: | Metall | max. Klemmweite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,58* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,837* | € 4,275* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,66* | € 4,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 6,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 29,12* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|