Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1007595 Herst.-Nr.: 604K20360 EAN/GTIN: 5704327079606 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Zufuhrwalze - für Phaser 7750, 7760 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 604K20360 | Modell | | EAN/UPC | 5712505428146 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Zufuhrwalze | Produkttyp | Zufuhrwalze | Entwickelt für | Phaser 7750B, 7750DN, 7750DX, 7750DXF, 7750GX, 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Zufuhrwalze | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 15.2 cm x 15.2 cm x 10.2 cm / 0.5 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Xerox Phaser 7750B, 7750DN, 7750DX, 7750DXF, 7750GX, 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Zufuhrwalze | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 15.2 cm x 15.2 cm x 10.2 cm / 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walze Etikettendrucker, Feed Roller, Pickup roller, Transfereinheit, Transferrolle, transferrolle xerox, feed roller, xerox, 604k20360, 20360, feed, roll, 7760, 7750, qty., zufuhrwalze, phaser, rollers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 19,41* | € 27,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,10* | € 50,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|