Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603VV-N4025W - 16" WQXGA IPS, Intel i9-13900H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060, Windows 11 (90NR0BL2-M001J0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV-N4025W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900H 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-100044996
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0BL2-M001J0
EAN/GTIN:
     4711387287248
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603VV-N4025W - 16" WQXGA IPS, Intel i9-13900H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060, Windows 11 (90NR0BL2-M001J0)
Weitere Suchbegriffe: Gaming Laptop, Gaming Notebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop 32 gb ram 1 tb ssd, business laptop, business notebook i9, asus, 4060, 90nr0bl2m001j0, zephyrus, gu603vvn4025w, wqxga, intel, i913900h, 32gb, windows, 4025, 13900, gu603vv, n4025w, 13900h, 90nr0bl2, m001j0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.966,06*
€ 2.184,31*
Frei Haus
ab € 1.966,07*
€ 2.184,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,31*
€ 2.599,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,49*
€ 2.568,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,23*
€ 2.461,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,92*
€ 2.396,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,06*
€ 2.339,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.