Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz (AC906-64G-RBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-100042487
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-64G-RBK
EAN/GTIN:
     4710273773353
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  64 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  2.0
Kompatible Betriebssysteme  Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 or later Linux Kernel 2.6 or later
  
Design  
Formfaktor  Kappe
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  17,6 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  10,4 mm
Gewicht  9 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Breite:
17,6 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
10,4 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, ac90664grbk, c906, ac906, usbstick, typa, schwarz, stick, flash, disk, 64gb, classic, cerná, cern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.