Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-100001040 Herst.-Nr.: 100-300000078 EAN/GTIN: 0727419314862 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AMD Radeon Pro W7500 - Grafikkarten - Radeon Pro W7500 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - 4 x DisplayPort | Gruppe | Videokarten | Hersteller | AMD | Hersteller Art. Nr. | 100-300000078 | EAN/UPC | 0727419314862 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AMD Radeon Pro W7500 - Grafikkarten - Radeon Pro W7500 - 8 GB | Gerätetyp | Grafikkarten | Bustyp | PCI Express 4.0 x8 | Grafikprozessor | AMD Radeon Pro W7500 | Arbeitsspeicher | 8 GB GDDR6 | Streamprozessoren | 1700 | Speicherschnittstelle | 128-bit | Schnittstellen | 4 x DisplayPort | API-Unterstützung | OpenCL 2.0, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Grafikkarten | Bustyp | PCI Express 4.0 x8 | Grafikprozessor | AMD Radeon Pro W7500 | Streamprozessoren | 1700 | Prozesstechnologie | 6 nm | Schnittstellen | 4 x DisplayPort | API-Unterstützung | OpenCL 2.0, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 | Besonderheiten | 3D Stereo Connectivity, 8K-Displayunterstützung, HDR Ready, Radeon VR Ready Creator, Farbtiefe 10 Bit, Radeon ProRender, AMD Remote Workstation, Radeon Media Engine, AMD Infinity Cache, AV1 Decode-Support, Unterstützung für AV1-Codierung, Hardware Raytracing, AMD Viewport Boost, Farbtiefe 12 Bit, 28 Recheneinheiten, 24,4 TeraFLOPS halbgenaue Präzision (FP16), 12,2 Tflops Peak Single Precision Matrix (FP32) Performance, 28 Ray Accelerators | | | Arbeitsspeicher | | Grösse | 8 GB | Technologie | GDDR6 SDRAM | Busbreite | 128-bit | Bandbreite | 172 GBps | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux (64-Bit), Microsoft Windows 10 / 11 | | | Verschiedenes | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 450 Watt | ? ? ??? Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Gerätetyp: | Grafikkarten | Bustyp: | PCI Express 4.0 x8 | Grafikprozessor: | AMD Radeon Pro W7500 | Streamprozessoren: | 1700 | Prozesstechnologie: | 6 nm | Schnittstellen: | 4 x DisplayPort | API-Unterstützung: | OpenCL 2.0, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 | Grösse: | 8 GB | Technologie: | GDDR6 SDRAM | Busbreite: | 128-bit | Bandbreite: | 172 GBps | Erforderliches Betriebssystem: | Linux (64-Bit), Microsoft Windows 10 / 11 | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 450 Watt? ? ??? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radeon, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd cpu, w7500, 7500, radeon, gddr6, displayport, 300000078, 100300000078, grafikkarten, pcie, retailpcie, 4xdp, radeonpro, karta, graficzna, gen4, 8.192, 8192 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,66* | € 385,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 353,62* | € 389,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,26* | € 390,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,63* | € 401,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,72* | € 406,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|