Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Advanced LeafBlower 36V-750 - Laubbläser - schnurlos ohne Batterie, ohne Ladegerät - 750 mü/Std. - 100-200 km/h - 2,8 kg (06008C6001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753H-8261199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C6001
EAN/GTIN:
     4059952568942
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser

Übersicht

Kurzinfo  Bosch Advanced LeafBlower 36V-750 - Laubbläser - schnurlos - 36 V - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 750 mü/Std. - 100-200 km/h - 2.8 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06008C6001
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Advanced LeafBlower 36V-750 - Laubbläser - elektrisch - schnurlos
Produkttyp  Laubbläser - elektrisch - schnurlos
Batterie  36 V
Ladegerät  Ohne Ladegerät
Leistung  750 mü/Std. / 100-200 km/h
Abmessung  20.1 cm 29 cm 85.1 cm
Gewicht  2.8 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Laubbläser
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Leistung  750 mü/Std. / 100-200 km/h
Merkmale  Ergonomischer Griff, leicht, bürstenloser Motor, abnehmbare Düse, ausbalanciert, Syneon Technology, integrierter Axiallüfter, POWER FOR ALL Akku 36 V
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  36 V
Ladegerät  Ohne Ladegerät
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 60745
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schwingungsemissionswert: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck: 84 dB(A)
Schallleistung: 98 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.1 cm
Höhe  29 cm
Länge  85.1 cm
Gewicht  2.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Laubbläser
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Leistung:
750 mü/Std. / 100-200 km/h
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
36 V
Ladegerät:
Ohne Ladegerät
Kennzeichnung:
EN 60745
Breite:
20.1 cm
Höhe:
29 cm
Länge:
85.1 cm
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, bosch, ohne, 36v750, 06008c6001, km/h, advancedleafblower, laubbläser, ladegerät, 06008, 6001, laubblser, ladegert, akku, advanced, leafblower, schnurlos, batterie, m³/std., 100200, mstd, 0.600.8c6.001, solo, home, garden, battery, included
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,282*
€ 129,862*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 105,01*
€ 131,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 109,27*
€ 136,95*
€ 4,90*
ab € 106,50*
€ 137,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,01*
€ 172,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060084A301
ab € 147,099*
Sonstiges
Bosch
060084A300
ab € 229,173*
Sonstiges
Bosch
06008C6000
ab € 191,865*
Sonstiges
Bosch
06008C1K01
ab € 117,62*
Sonstiges
Bosch
06008C1K00
ab € 213,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.